項目 | 箱架 |
垃圾桶顏色 | 重設 |
箱深度 | 17 7機構/ 8“ |
箱高 | 4" |
箱型 | 儲物架 |
料箱寬度 | 11 1機構/ 8“ |
負載能力 | 7150磅。 |
貨架數量 | 13 |
總深度 | 18“ |
總高度 | 79“ |
總寬度 | 36“ |
垃圾箱總數 | 36 |
UPC | 032903016253 |
船重(kg) | 65.25 |
船高(厘米) | 203.2 |
船長(厘米) | 48.26 |
船寬(厘米) | 93.98 |
HS代碼 | 9403200030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 垃圾桶顏色 | 料箱寬度 | 負載能力 | 垃圾箱總數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS1879138Y | 黃 | 6 5機構/ 8“ | 3000磅。 | 60 | 新台幣53,874元 | 詢價
|