項目 | 平台車 |
腳輪配置 | (2)剛性,(2)旋轉 |
腳輪直徑 | 8" |
腳輪材質 | 模製橡膠 |
腳輪類型 | 模製橡膠 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 黑色 |
甲板高度 | 12 1機構/ 4“ |
甲板長度 | 48“ |
甲板材料 | 結構泡沫 |
甲板類型 | 沖洗甲板 |
甲板寬度 | 24“ |
完 | 結構泡沫/鋼 |
框架材質 | 鐵件 |
測量 | 13 |
手柄類型 | (1)橫桿橫擺 |
負載能力 | 1000磅。 |
腳輪數量 | 4 |
總高度 | 41 1機構/ 2“ |
總長度 | 50“ |
總寬度 | 24“ |
UPC | 032903021646 |
船重(kg) | 48.15 |
船高(厘米) | 107.95 |
船長(厘米) | 129.54 |
船寬(厘米) | 63.5 |
HS代碼 | 8716805010 |
原產地 | US |