得到它 可能 14, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 硬板腳輪 |
包括腳輪制動器 | 沒有 |
腳輪額定載荷範圍 | 300至999磅 |
腳輪產品組 | 剛性腳輪 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪類型 | 死板 |
腳輪材質 | 鑄鐵 |
腳輪形狀 | 標準 |
核心顏色 | 銀色 |
核心材料 | 鑄鐵 |
延長線 | 沒有 |
框架表面處理 | 鍍鋅 |
框架材質 | 鐵件 |
孔型 | D |
內部螺栓孔間距 | 1-3 / 16 x 4英寸 |
額定負載 | 300磅。 |
鎖類型 | 不包括鎖 |
安裝螺栓直徑 | 5機構/ 16“ |
非標 | 沒有 |
輪數 | 1 |
外部螺栓孔間距 | 1-3 / 16 x 4英寸 |
總高度 | 3 13機構/ 16“ |
平板尺寸 | 2-5/16 x 4-7/8" |
板厚 | 0.149“ |
板型 | D |
旋轉半徑 | 0" |
溫度。 範圍 | 高達800度F |
車輪軸承 | 普通孔 |
輪轂顏色 | 銀色 |
輪徑 | 3" |
車輪材質 | 鑄鐵 |
輪寬 | 1.187“ |
船重(kg) | 0.68 |
船高(厘米) | 12.19 |
船長(厘米) | 12.45 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8716900000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 內部螺栓孔間距 | 腳輪額定載荷範圍 | 腳輪材質 | 額定負載 | 安裝螺栓直徑 | 非標 | 外部螺栓孔間距 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110FR05201RG | 3 x 3“ | 1000至2999磅 | 球墨鑄鐵 | 1400磅。 | 3機構/ 8“ | 沒有 | 2-5/8 x 3-5/8" | 6.5“ | 新台幣2,052元 | ||
110FR06201RG | 3 x 3“ | 1000至2999磅 | 球墨鑄鐵 | 1400磅。 | 3機構/ 8“ | 沒有 | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.5“ | 新台幣2,301元 | ||
110FR08201RG | 3 x 3“ | 1000至2999磅 | 球墨鑄鐵 | 1400磅。 | 3機構/ 8“ | 沒有 | 2-5/8 x 3-5/8" | 10.125“ | 新台幣2,823元 | ||
110PM05228RG | 3 x 3“ | 1000至2999磅 | 聚氨酯 | 1000磅。 | 3機構/ 8“ | 是 | 2-5/8 x 3-5/8" | 6.5“ | 新台幣2,942元 | ||
110XA04201RG | 3 x 3“ | 300至999磅 | 聚氨酯 | 600磅。 | 3機構/ 8“ | 是 | 2-5/8 x 3-5/8" | 5.625“ | 新台幣1,306元 | ||
110XA05201RG | 3 x 3“ | 300至999磅 | 聚氨酯 | 750磅。 | 3機構/ 8“ | 是 | 2-5/8 x 3-5/8" | 6.5“ | 新台幣1,455元 | ||
110XA06201RG | 3 x 3“ | 300至999磅 | 聚氨酯 | 900磅。 | 3機構/ 8“ | 是 | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.5“ | 新台幣2,757元 |