項目 | 帶總鎖的旋轉式腳輪 |
制動類型 | 總鎖 |
包括腳輪制動器 | 是 |
腳輪額定載荷範圍 | 0至299磅 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪材質 | 我們的乳膠 |
腳輪形狀 | 標準 |
核心顏色 | 黑色 |
核心材料 | 我們的乳膠 |
框架表面處理 | 鍍鋅 |
額定負載 | 240磅。 |
鎖類型 | 總鎖 |
非標 | 沒有 |
輪數 | 1 |
總高度 | 6.187“ |
賽道 | 雙球 |
莖直徑。 | 1-3 / 64“ |
閥桿孔直徑 | 7機構/ 16“ |
莖長 | 2.75“ |
閥桿類型 | 摩擦環 |
溫度。 範圍 | -40度至180度F |
車輪軸承 | 迭爾林(R) |
輪轂顏色 | 黑色 |
輪徑 | 5" |
車輪材質 | 我們的乳膠 |
輪寬 | 1.25“ |
船重(kg) | 1.4 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 13.21 |
HS代碼 | 8716900000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 莖直徑。 | 莖長 | 閥桿類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
02RR05052S019G | 1.25“ | 2.5“ | 圓形 | 新台幣221元 |