項目 | 帶剎車的萬向腳輪 |
制動類型 | 輪式錶帶 |
包括腳輪制動器 | 是 |
腳輪額定載荷範圍 | 300至999磅 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪形狀 | 標準 |
核心顏色 | 黑色 |
核心材料 | 聚烯烴 |
框架表面處理 | 鍍鋅 |
額定負載 | 300磅。 |
非標 | 是 |
輪數 | 1 |
總高度 | 5 13機構/ 16“ |
賽道 | 雙球 |
替換輪 | 26Y371 |
莖直徑。 | 27機構/ 32“ |
莖長 | 2.187“ |
閥桿類型 | 摩擦環 |
溫度。 範圍 | -40度至180度F |
車輪軸承 | 迭爾林(R) |
輪轂顏色 | 灰色 |
輪徑 | 5" |
車輪材質 | 聚氨酯 |
輪寬 | 1.25“ |
船重(kg) | 0.81 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8716900000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 替換輪 | 制動類型 | 腳輪額定載荷範圍 | 莖直徑。 | 莖長 | 閥桿類型 | 溫度。 範圍 | 車輪軸承 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC2RR04052SF-S33GN | 26Y349 | 輪式錶帶 | 0至299磅 | 1 / 2“-13 | 2.5“ | 螺紋的 | -40度至180度F | 迭爾林(R) | 新台幣1,292元 | ||
DCRR05052SF-S33GN | 26Y364 | 輪式錶帶 | 0至299磅 | 1 / 2“-13 | 2.5“ | 螺紋的 | -40度至180度F | 迭爾林(R) | 新台幣1,557元 | ||
02RR05041S015GN | 26Y364 | 輪式錶帶 | 0至299磅 | 27機構/ 32“ | 2.187“ | 摩擦環 | -40度至180度F | 迭爾林(R) | 新台幣1,660元 | ||
DCIT03101S001G | - | 側面翼形螺釘 | 300至999磅 | 1 / 2“-13 | 2.5“ | 螺紋調平 | Â65度至250度F | 滾筒 | 新台幣1,266元 | ||
DCIX04052SF-S33GN | 26Y356 | 輪式錶帶 | 300至999磅 | 1 / 2“-13 | 2.5“ | 螺紋的 | -45度至180度F | 迭爾林(R) | 新台幣1,560元 | ||
DCIX05052SF-S33GN | 26Y370 | 輪式錶帶 | 300至999磅 | 1 / 2“-13 | 2.5“ | 螺紋的 | -45度至180度F | 迭爾林(R) | 新台幣1,602元 |