扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

ALBION 02XA05151R001GN 剛性板腳輪 450 磅 5 英寸直徑 | AC6EHL 33H939

ALBION 02XA05151R001GN 剛性板腳輪 450 磅 5 英寸直徑

有現貨
項目:AC6EHL 型號:02XA05151R001GN交叉編號:33H939

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$728 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目硬板腳輪
包括腳輪制動器沒有
腳輪額定載荷範圍300至999磅
腳輪產品組剛性腳輪
腳輪溫度 可用範圍
腳輪類型死板
腳輪材質聚氨酯
腳輪形狀標準
核心顏色灰色
核心材料聚烯烴
硬度計55邵氏D
延長線沒有
框架表面處理鍍鎳
框架材質鐵件
孔型A
內部螺栓孔間距1-3 / 4 x 3英寸
額定負載450磅。
鎖類型不包括鎖
安裝螺栓直徑5機構/ 16“
非標
輪數1
外部螺栓孔間距2-3/8 x 3-3/8"
總高度6.187“
平板尺寸3-1/8 x 4-1/8"
板厚0.149“
板型A
替換輪IX050520601​​G
旋轉半徑0"
溫度。 範圍-40度至180度F
車輪軸承迭爾林(R)
輪轂顏色栗色
輪徑5"
車輪材質聚氨酯
輪寬1.5“

送貨信息:

船重(kg) 0.9
船高(厘米)12.7
船長(厘米)16.51
船寬(厘米)8.13
HS代碼8716900000
原產地CN

產品型號

產品型號內部螺栓孔間距腳輪額定載荷範圍腳輪材質額定負載安裝螺栓直徑非標外部螺栓孔間距總高度價錢
ALBION 110FR05201RG 無主銷剛性腳輪 1400 磅 5 英寸直徑 | AB3VLQ 1VJA1 110FR05201RG3 x 3“1000至2999磅球墨鑄鐵1400磅。3機構/ 8“沒有2-5/8 x 3-5/8"6.5“新台幣2,052元
ALBION 110FR06201RG 無主銷剛性腳輪 1400 磅 6 英寸直徑 | AB3VLT 1VJA3 110FR06201RG3 x 3“1000至2999磅球墨鑄鐵1400磅。3機構/ 8“沒有2-5/8 x 3-5/8"7.5“新台幣2,301元
ALBION 110FR08201RG 無主銷剛性腳輪 1400 磅 8 英寸直徑 | AB3VLV 1VJA5 110FR08201RG3 x 3“1000至2999磅球墨鑄鐵1400磅。3機構/ 8“沒有2-5/8 x 3-5/8"10.125“新台幣2,823元
ALBION 110PM05228RG 無主銷剛性腳輪 1000 磅 5 英寸直徑 | AB3VLX 1VJA7 110PM05228RG3 x 3“1000至2999磅聚氨酯1000磅。3機構/ 8“2-5/8 x 3-5/8"6.5“新台幣2,942元
ALBION 110XA04201RG 剛性板腳輪 600 磅 4 英寸直徑 | AB3VMD 1VJB4 110XA04201RG3 x 3“300至999磅聚氨酯600磅。3機構/ 8“2-5/8 x 3-5/8"5.625“新台幣1,306元
ALBION 110XA05201RG 剛性板腳輪 750 磅 5 英寸直徑 | AB3VMF 1VJB6 110XA05201RG3 x 3“300至999磅聚氨酯750磅。3機構/ 8“2-5/8 x 3-5/8"6.5“新台幣1,455元
ALBION 110XA06201RG 剛性板腳輪 900 磅 6 英寸直徑 | AB3VMH 1VJB8 110XA06201RG3 x 3“300至999磅聚氨酯900磅。3機構/ 8“2-5/8 x 3-5/8"7.5“新台幣2,757元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ALBION 02XA05151R001GN 剛性板腳輪 450 磅 5 英寸直徑
新台幣728元 /單元