項目 | 轉盤腳輪 |
制動類型 | 輪式錶帶 |
包括腳輪制動器 | 是 |
腳輪額定載荷範圍 | 0至299磅 |
腳輪產品組 | 剎車萬向腳輪 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪類型 | 旋轉 |
腳輪材質 | 熱塑性橡膠 |
腳輪形狀 | 標準 |
核心顏色 | 灰色 |
核心材料 | 聚烯烴 |
硬度計 | 95邵氏A |
延長線 | 沒有 |
框架表面處理 | 鍍鋅 |
框架材質 | 鐵件 |
孔型 | B |
內部螺栓孔間距 | 3 x 3“ |
額定負載 | 275磅。 |
鎖類型 | 不包括鎖 |
安裝螺栓直徑 | 5機構/ 16“ |
非標 | 是 |
輪數 | 1 |
外部螺栓孔間距 | 2-5/8 x 3-5/8" |
總高度 | 5.187“ |
平板尺寸 | 3-5/8 x 4-1/2" |
板厚 | 0.149“ |
板型 | B |
賽道 | 雙球 |
替換輪 | IR04100106G |
旋轉半徑 | 0" |
溫度。 範圍 | -45度至180度F |
車輪軸承 | 球 |
輪轂顏色 | 灰色 |
輪徑 | 4" |
車輪材質 | 熱塑性橡膠 |
輪寬 | 1.5“ |
船重(kg) | 1.15 |
船高(厘米) | 13.21 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8716900000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 內部螺栓孔間距 | 制動類型 | 腳輪額定載荷範圍 | 額定負載 | 安裝螺栓直徑 | 非標 | 外部螺栓孔間距 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01RR02X41SBG | 1-3 / 4 x 3英寸 | 側 | 0至299磅 | 100磅。 | 5機構/ 16“ | 沒有 | 1-3 / 4 x 3英寸 | 3.187“ | 新台幣59元 | ||
01RN02041S003G | 15/16 x 2-1/8" | 側 | 0至299磅 | 150磅。 | 1機構/ 4“ | 沒有 | 15/16 x 2-1/8" | 2.5“ | 新台幣376元 | ||
02RR04151S001GN | 1-3 / 4 x 3英寸 | 輪式錶帶 | 0至299磅 | 200磅。 | 5機構/ 16“ | 沒有 | 2-3/8 x 3-3/8" | 5.187“ | 新台幣1,040元 | ||
DCRR04052S002G | 1-3 / 4 x 3英寸 | 輪式錶帶 | 0至299磅 | 200磅。 | 5機構/ 16“ | 沒有 | 2-3/8 x 3-3/8" | 5.125“ | - | 詢價
| |
DCIB06052S001G | 1-3 / 4 x 3英寸 | 輪式錶帶 | 300至999磅 | 400磅。 | 5機構/ 16“ | 是 | 2-3/8 x 3-3/8" | 7.375“ | 新台幣634元 | ||
02RR04028SFPQG | 3 x 3“ | 輪式錶帶 | 0至299磅 | 200磅。 | 5機構/ 16“ | 沒有 | 2-5/8 x 3-5/8" | 5.187“ | 新台幣970元 | ||
02TM06101SFPQGN | 3 x 3“ | 輪式錶帶 | 300至999磅 | 450磅。 | 5機構/ 16“ | 沒有 | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.375“ | 新台幣1,359元 |