扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

ALBION 05XS06251SPREVG 萬向板腳輪 600 磅 6 英寸直徑 | AC2QAQ 2LY26

ALBION 05XS06251SPREVG 旋轉板腳輪 600 磅 6 英寸直徑

有現貨
貨號:AC2QAQ 型號:05XS06251SPREVG交叉參考:2LY26

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$5,433 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目轉盤腳輪
包括腳輪制動器沒有
腳輪額定載荷範圍300至999磅
腳輪產品組旋轉腳輪
腳輪溫度 可用範圍
腳輪類型旋轉
腳輪材質熱塑性橡膠
腳輪形狀標準
核心顏色灰色
核心材料聚丙烯
硬度計70邵氏A
延長線沒有
框架表面處理不銹鋼
框架材質不銹鋼
孔型B
內部螺栓孔間距3 x 3“
額定負載600磅。
鎖類型不包括鎖
安裝螺栓直徑3機構/ 8“
非標
輪數1
外部螺栓孔間距2-5/8 x 3-5/8"
總高度7.5“
平板尺寸4 x 4-1 / 2英寸
板厚0.25“
板型B
賽道硬化鋼
替換輪製造商編號XS0625112PREVG
旋轉半徑0"
溫度。 範圍-45度至180度F
車輪軸承1 件式 Delrin(R)
輪轂顏色灰色
輪徑6"
車輪材質我們的乳膠
輪寬2"

送貨信息:

船重(kg) 3.15
船高(厘米)19.05
船長(厘米)8.89
船寬(厘米)15.24
HS代碼8716903000
原產地CN

產品型號

產品型號項目硬度計制動類型包括腳輪制動器框架表面處理框架材質內部螺栓孔間距額定負載價錢
ALBION 20PB03201SG 旋轉板腳輪 500 磅 3 英寸直徑 | AB3VMX 1VJD5 20PB03201SG轉盤腳輪65邵氏D-沒有黑色搪瓷鐵件2-3/8 x 3-3/8"500磅。新台幣846元
ALBION 04XA04051SPREVG 萬向板腳輪 350 磅 4 英寸直徑 | AB7GTX 23J808 04XA04051SPREVG轉盤腳輪90邵氏A-沒有不銹鋼不銹鋼1-3/4 x 2-13/16"350磅。新台幣1,753元
ALBION 04XA05051SPREVG 旋轉板腳輪 350 磅 5 英寸直徑 | AB7GTZ 23J810 04XA05051SPREVG轉盤腳輪90邵氏A-沒有不銹鋼不銹鋼1-3/4 x 2-13/16"350磅。新台幣1,753元
ALBION P2XR03028SG 旋轉板腳輪 200 磅 3 英寸直徑 | AC2PFC 2LU69 P2XR03028SG轉盤腳輪70邵氏A-沒有鍍鋅鐵件1-3/4 x 2-13/16"200磅。新台幣1,069元
ALBION P2XR03X28SG 旋轉板腳輪 250 磅 3-1/2 英寸直徑 | AC2PFE 2LU73 P2XR03X28SG轉盤腳輪70邵氏A-沒有鍍鋅鐵件1-3/4 x 2-13/16"250磅。新台幣1,612元
ALBION P2XR05028SG 旋轉板腳輪 250 磅 5 英寸直徑 | AC2PFJ 2LU81 P2XR05028SG轉盤腳輪70邵氏A-沒有鍍鋅鐵件1-3/4 x 2-13/16"250磅。新台幣1,393元
ALBION 05XS04251SPREVG 萬向板腳輪 350 磅 4 英寸直徑 | AC2QAL 2LY18 05XS04251SPREVG轉盤腳輪70邵氏A-沒有不銹鋼不銹鋼3 x 3“350磅。新台幣5,524元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ALBION 05XS06251SPREVG 旋轉板腳輪 600 磅 6 英寸直徑
新台幣5,433元 /單元