得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 轉盤腳輪 |
包括腳輪制動器 | 沒有 |
腳輪額定載荷範圍 | 300至999磅 |
腳輪產品組 | 旋轉腳輪 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪類型 | 旋轉 |
腳輪材質 | 聚丁二烯 |
腳輪形狀 | 標準 |
核心顏色 | 銀色 |
核心材料 | 鐵件 |
硬度計 | 60邵氏A |
延長線 | 沒有 |
框架表面處理 | 鋅 |
框架材質 | 鐵件 |
孔型 | B |
內部螺栓孔間距 | 3的“X 3” |
額定負載 | 350磅。 |
鎖類型 | 不包括鎖 |
安裝螺栓直徑 | 3機構/ 8“ |
非標 | 是 |
輪數 | 1 |
外部螺栓孔間距 | 2-5/8" x 3-5/8" |
總高度 | 10.125“ |
平板腳輪芯材 | 鐵件 |
平板腳輪鎖 | 不包括鎖 |
平板腳輪材料 | 聚丁二烯 |
平板尺寸 | 4英寸x 4-1 / 2英寸 |
板厚 | 0.25“ |
板型 | B |
賽道 | 雙球 |
替換輪 | 製造商。 編號:SZ0842708G |
旋轉半徑 | 0" |
溫度。 範圍 | -40度至180度F |
車輪軸承 | 精密球 |
輪轂顏色 | 黑色 |
輪徑 | 8" |
輪寬 | 2.5“ |
船重(kg) | 4.32 |
船高(厘米) | 30.48 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8302200000 |
產品 | 型號 | 項目 | 硬度計 | 制動類型 | 包括腳輪制動器 | 框架表面處理 | 框架材質 | 內部螺栓孔間距 | 額定負載 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20PB03201SG | 轉盤腳輪 | 65邵氏D | - | 沒有 | 黑色搪瓷 | 鐵件 | 2-3/8 x 3-3/8" | 500磅。 | 新台幣846元 | ||
04XA04051SPREVG | 轉盤腳輪 | 90邵氏A | - | 沒有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 1-3/4 x 2-13/16" | 350磅。 | 新台幣1,753元 | ||
04XA05051SPREVG | 轉盤腳輪 | 90邵氏A | - | 沒有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 1-3/4 x 2-13/16" | 350磅。 | 新台幣1,753元 | ||
P2XR03028SG | 轉盤腳輪 | 70邵氏A | - | 沒有 | 鍍鋅 | 鐵件 | 1-3/4 x 2-13/16" | 200磅。 | 新台幣1,069元 | ||
P2XR03X28SG | 轉盤腳輪 | 70邵氏A | - | 沒有 | 鍍鋅 | 鐵件 | 1-3/4 x 2-13/16" | 250磅。 | 新台幣1,612元 | ||
P2XR05028SG | 轉盤腳輪 | 70邵氏A | - | 沒有 | 鍍鋅 | 鐵件 | 1-3/4 x 2-13/16" | 250磅。 | 新台幣1,393元 | ||
05XS04251SPREVG | 轉盤腳輪 | 70邵氏A | - | 沒有 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 3 x 3“ | 350磅。 | 新台幣5,524元 |