項目 | 雙輪萬向腳輪 |
包括腳輪制動器 | 沒有 |
腳輪額定載荷範圍 | 300至999磅 |
腳輪產品組 | 旋轉腳輪 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪類型 | 旋轉 |
腳輪材質 | 我們的乳膠 |
腳輪形狀 | 標準 |
核心顏色 | 黑色 |
核心材料 | 我們的乳膠 |
硬度計 | 80邵氏D |
框架表面處理 | 鍍鋅 |
框架材質 | 鐵件 |
孔型 | A |
內部螺栓孔間距 | 1-3 / 4 x 3英寸 |
額定負載 | 300磅。 |
鎖類型 | 不包括鎖 |
安裝螺栓直徑 | 5機構/ 16“ |
安裝類型 | 盤 |
非標 | 沒有 |
輪數 | 2 |
外部螺栓孔間距 | 2-3/8 x 3-3/8" |
總高度 | 3.375“ |
平板尺寸 | 3-1/8 x 4-1/8" |
板型 | A |
賽道 | 雙球 |
溫度。 範圍 | -40度至180度F |
車輪軸承 | 迭爾林(R) |
輪轂顏色 | 黑色 |
輪徑 | 2.5“ |
車輪材質 | 我們的乳膠 |
輪寬 | 13機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.61 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 10.92 |
船寬(厘米) | 8.64 |
HS代碼 | 8302200000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 板型 | 腳輪額定載荷範圍 | 內部螺栓孔間距 | 莖直徑。 | 莖長 | 閥桿類型 | 輪徑 | 額定負載 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202RN03052S-S30G | - | 300至999磅 | - | 1 / 2“-13 | 1.5“ | 螺紋的 | 3" | 350磅。 | 新台幣973元 | ||
202RN02052S-S21G | - | 1000至2999磅 | - | 7機構/ 16“ | 1.375“ | 摩擦環 | 2" | 200磅。 | 新台幣1,031元 | ||
202RN02052S003G | A | 1000至2999磅 | 1-3 / 4 x 3英寸 | - | - | - | 2" | 200磅。 | 新台幣548元 | ||
202RN03052S002G | A | 300至999磅 | 1-3 / 4 x 3英寸 | - | - | - | 3" | 350磅。 | 新台幣674元 | ||
202RN03052S003G | B | 300至999磅 | 3 x 3“ | - | - | - | 3" | 350磅。 | 新台幣68元 |