項目 | 雙輪萬向腳輪 |
腳輪額定載荷範圍 | 0至299磅 |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪形狀 | 標準 |
框架表面處理 | 黑色搪瓷 |
額定負載 | 90磅。 |
安裝類型 | 可選的桿或板 |
非標 | 是 |
輪數 | 2 |
總高度 | 2.75“ |
莖直徑。 | 使用各種尺寸的閥桿 |
莖長 | 使用各種尺寸的閥桿 |
閥桿類型 | 不包括莖/板 |
輪轂顏色 | 黑色 |
輪徑 | 2.5“ |
車輪材質 | 聚氨酯 |
輪寬 | 2" |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 6.6 |
HS代碼 | 8716900000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 輪寬 | 腳輪材質 | 框架表面處理 | 額定負載 | 非標 | 總高度 | 輪徑 | 車輪材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202NY02X041S001G | 2 5機構/ 16“ | 尼龍 | 黑色搪瓷 | 90磅。 | 沒有 | 2 15機構/ 16“ | 2.5“ | 尼龍 | 新台幣18元 | ||
202NY02041S004G | 1 13機構/ 16“ | 尼龍 | 拋光鉻 | 75磅。 | 沒有 | 2.25“ | 2" | 尼龍 | 新台幣42元 | ||
202XG02041S001G | 1 13機構/ 16“ | 聚氨酯 | 拋光鉻 | 75磅。 | 是 | 2.25“ | 2" | 聚氨酯 | 新台幣51元 | ||
202XG02X041S001G | 2" | 聚氨酯 | 拋光鉻 | 90磅。 | 是 | 2.75“ | 2.5“ | 聚氨酯 | 新台幣63元 | ||
202NY02X041S005G | 2" | 尼龍 | 黑色搪瓷 | 90磅。 | 沒有 | 2.75“ | 2.5“ | 尼龍 | 新台幣33元 |