項目 | 轉盤腳輪 |
包括腳輪制動器 | 沒有 |
腳輪額定載荷範圍 | 3000至5999磅 |
腳輪產品組 | 無銷腳輪 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪類型 | 無銷萬向節 |
腳輪材質 | 球墨鑄鐵 |
核心顏色 | 黑色 |
核心材料 | 球墨鑄鐵 |
硬度計 | 65K 磅/平方英寸 |
延長線 | 沒有 |
框架表面處理 | 鍍鋅 |
框架材質 | 鐵件 |
孔型 | A |
內部螺栓孔間距 | 2-7/16 x 4-15/16" |
額定負載 | 4100磅。 |
鎖類型 | 不包括鎖 |
安裝螺栓直徑 | 1機構/ 2“ |
非標 | 沒有 |
外部螺栓孔間距 | 3-3/8 x 5-1/4" |
總高度 | 10.125“ |
平板尺寸 | 4-1/2 x 6-1/4" |
板厚 | 0.312“ |
板型 | A |
賽道 | 單球 |
替換輪 | 製造商編號FR0850116G |
旋轉半徑 | 0" |
溫度。 範圍 | 高達800度F |
車輪軸承 | 滾筒 |
輪轂顏色 | 黑色 |
輪徑 | 8" |
車輪材質 | 球墨鑄鐵 |
輪寬 | 3" |
船重(kg) | 14.18 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 8716903000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 額定負載 | 腳輪額定載荷範圍 | 腳輪材質 | 安裝螺栓直徑 | 非標 | 外部螺栓孔間距 | 總高度 | 平板尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110FR05201SG | 1400磅。 | 1000至2999磅 | 球墨鑄鐵 | 3機構/ 8“ | 沒有 | 2-5/8 x 3-5/8" | 6.5“ | 4 x 4-1 / 2英寸 | 新台幣3,484元 | ||
110FR06201SG | 1400磅。 | 1000至2999磅 | 球墨鑄鐵 | 3機構/ 8“ | 沒有 | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.5“ | 4 x 4-1 / 2英寸 | 新台幣5,923元 | ||
110FR08201SG | 1400磅。 | 1000至2999磅 | 球墨鑄鐵 | 3機構/ 8“ | 沒有 | 2-5/8 x 3-5/8" | 10.125“ | 4 x 4-1 / 2英寸 | 新台幣4,604元 | ||
110PM05228SG | 1000磅。 | 1000至2999磅 | 聚氨酯 | 3機構/ 8“ | 是 | 2-5/8 x 3-5/8" | 6.5“ | 4 x 4-1 / 2英寸 | 新台幣6,770元 | ||
110XA04201SG | 600磅。 | 300至999磅 | 聚氨酯 | 3機構/ 8“ | 是 | 2-5/8 x 3-5/8" | 5.625“ | 4 x 4-1 / 2英寸 | 新台幣3,173元 | ||
110XA05201SG | 750磅。 | 300至999磅 | 聚氨酯 | 3機構/ 8“ | 是 | 2-5/8 x 3-5/8" | 6.5“ | 4 x 4-1 / 2英寸 | 新台幣3,404元 | ||
110XA06201SG | 900磅。 | 300至999磅 | 聚氨酯 | 3機構/ 8“ | 是 | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.5“ | 4 x 4-1 / 2英寸 | 新台幣8,574元 |