項目 | 實心橡膠輪 |
孔直徑。 | 5機構/ 8“ |
容量 | 500磅。 |
腳輪額定載荷範圍 | 300至999磅 |
完 | 灰色 |
適合車軸 | 5機構/ 8“ |
框架表面處理 | 聚丙烯 |
輪轂顏色 | 灰色 |
輪轂材質 | 塑料 |
集線器類型 | 抵銷 |
輪轂寬度 | 2-1 / 4“ |
額定負載 | 500磅。 |
非標 | 沒有 |
輪胎外緣直徑。 | 4-3 / 4“ |
輪胎側壁號 | 8x2 |
輪胎厚度 | 1-1 / 2“ |
踏 | 帶肋 |
車輪軸承 | 球 |
輪徑 | 8" |
輪寬 | 2" |
船重(kg) | 2.13 |
船高(厘米) | 22.61 |
船長(厘米) | 36.32 |
船寬(厘米) | 36.32 |
HS代碼 | 8716905040 |
原產地 | US |