得到它 可能 9, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 旋轉式腳輪 |
包括腳輪制動器 | 沒有 |
腳輪額定載荷範圍 | 0至299磅 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪材質 | 我們的乳膠 |
腳輪形狀 | 標準 |
核心顏色 | 銀色 |
核心材料 | 鐵件 |
框架表面處理 | 鍍鉻 |
額定負載 | 100磅。 |
非標 | 沒有 |
輪數 | 1 |
總高度 | 2.875“ |
莖直徑。 | 5機構/ 16“ |
莖長 | 1.5“ |
閥桿類型 | 握頸 |
溫度。 範圍 | -40度至180度F |
車輪軸承 | 樸素 |
輪轂顏色 | 黑色 |
輪徑 | 3" |
車輪材質 | 我們的乳膠 |
輪寬 | 3" |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 6.86 |
HS代碼 | 8302200000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 總高度 | 腳輪額定載荷範圍 | 腳輪材質 | 替換輪 | 莖直徑。 | 莖長 | 閥桿類型 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02XB05031S030G | 5.875“ | 0至299磅 | 聚氨酯 | 製造商編號XB050310510G | 1 / 2“-13 | 1" | 螺紋的 | -40度至180度F | 新台幣1,590元 | ||
02XB05031S040G | 5.875“ | 0至299磅 | 聚氨酯 | 製造商編號XB050310511G | 1 / 2“-13 | 1" | 螺紋的 | -40度至180度F | 新台幣92元 | ||
F1RR03052S-S10G | 3.75“ | 0至299磅 | 我們的乳膠 | 26Y327 | 3 / 8“-16 | 1.5“ | 螺紋的 | -40度至180度F | 新台幣403元 | ||
F1RR05052S-S10G | 5 13機構/ 16“ | 0至299磅 | 我們的乳膠 | 26Y337 | 3 / 8“-16 | 1.5“ | 螺紋的 | -40度至180度F | 新台幣672元 | ||
F1IB04041S-S10G | 4 13機構/ 16“ | 0至299磅 | 聚烯烴 | 26Y334 | 3 / 8“-16 | 1.5“ | 螺紋的 | -20度至180度F | 新台幣465元 | ||
F1IB05041S-S10G | 5 13機構/ 16“ | 0至299磅 | 聚烯烴 | 26Y339 | 3 / 8“-16 | 1.5“ | 螺紋的 | -20度至180度F | 新台幣589元 | ||
F1RR04052S-S20G | 4 13機構/ 16“ | 0至299磅 | 我們的乳膠 | 26Y332 | 7機構/ 16“ | 1 29機構/ 32“ | 摩擦環 | -40度至180度F | 新台幣631元 |