項目 | 帶剎車的雙輪腳輪 |
制動類型 | 指旋螺絲 |
包括腳輪制動器 | 是 |
腳輪額定載荷範圍 | 1000至2999磅 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪類型 | 旋轉 |
腳輪材質 | 熱塑性橡膠 |
腳輪形狀 | 標準 |
核心顏色 | 灰色 |
核心材料 | 聚丙烯 |
硬度計 | 70邵氏A |
框架表面處理 | 鋅 |
框架材質 | 鐵件 |
額定負載 | 180磅。 |
非標 | 是 |
輪數 | 2 |
總高度 | 2.75“ |
賽道 | 雙球 |
莖直徑。 | 1機構/ 2“ |
莖長 | 1.5“ |
閥桿類型 | 螺紋的 |
溫度。 範圍 | -45度至180度F |
螺紋尺寸 | 1 / 2-13 |
車輪軸承 | 樸素 |
輪轂顏色 | 灰色 |
輪徑 | 2" |
車輪材質 | TPR橡膠 |
輪寬 | 1 13機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.34 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 8.64 |
HS代碼 | 8302200000 |
原產地 | US |