項目 | 腳輪 |
孔直徑。 | 1 / 2“,3 / 4” |
腳輪額定載荷範圍 | 1000至2999磅 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
核心顏色 | 黑色 |
核心材料 | 聚丙烯 |
硬度計 | 90邵氏A |
適合車軸 | 1機構/ 2“ |
輪轂長度 | 2.187“ |
輪轂寬度 | 2-3 / 16“ |
額定負載 | 1200磅。 |
非標 | 是 |
耐 | 水、油、化學品、大多數酸 |
扳手襯套 | 包含 |
溫度。 範圍 | -40度至180度F |
車輪軸承 | 滾筒 |
輪轂顏色 | 藍色 |
輪徑 | 8" |
車輪材質 | 聚氨酯 |
輪寬 | 2" |
船重(kg) | 1.41 |
船高(厘米) | 17.02 |
船長(厘米) | 21.08 |
船寬(厘米) | 21.59 |
HS代碼 | 8716900000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 腳輪額定載荷範圍 | 額定負載 | 輪徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EG0520112 | 300至999磅 | 900磅。 | 5" | 新台幣940元 |