項目 | 雙輪家電腳輪 |
包括腳輪制動器 | 沒有 |
腳輪額定載荷範圍 | 0至299磅 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪形狀 | 標準 |
核心顏色 | 白色 |
核心材料 | 尼龍 |
畫面深度 | 1.75“ |
框架表面處理 | 鍍鋅 |
框架材質 | 鐵件 |
額定負載 | 250磅。 |
非標 | 是 |
輪數 | 2 |
總高度 | 1.125“ |
莖直徑。 | 5 / 16-18 |
莖長 | 1" |
閥桿類型 | 螺紋的 |
溫度。 範圍 | -20度至250度F |
螺紋尺寸 | 5 / 16-18 |
車輪軸承 | 普通孔 |
輪轂顏色 | 白色 |
輪徑 | 7機構/ 8“ |
車輪材質 | 塑料 |
輪寬 | 1.5“ |
船重(kg) | 0.12 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 10.41 |
HS代碼 | 8302200000 |
原產地 | CN |