項目 | 門腳輪 |
腳輪額定載荷範圍 | 0至299磅 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪材質 | 我們的乳膠 |
核心顏色 | 黑色 |
核心材料 | 我們的乳膠 |
框架表面處理 | 鍍鋅 |
框架材質 | 鐵件 |
內部螺栓孔間距 | (2) 個孔,間距 2-1/8" |
額定負載 | 100磅。 |
安裝螺栓直徑 | 5機構/ 16“ |
非標 | 沒有 |
外部螺栓孔間距 | (2) 個孔,間距 2-1/8" |
總高度 | 3 9機構/ 16“ |
平板尺寸 | 1 x 3-5 / 8英寸 |
板厚 | 3機構/ 16“ |
賽道 | 雙球 |
莖直徑。 | 無莖 |
莖長 | 無莖 |
溫度。 範圍 | -40度至180度F |
車輪軸承 | 迭爾林(R) |
輪轂顏色 | 黑色 |
輪徑 | 3" |
車輪材質 | 我們的乳膠 |
輪寬 | 13機構/ 16“ |
船重(kg) | 1.17 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 23.5 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8716900000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 平板尺寸 | 核心顏色 | 核心材料 | 板厚 | 莖長 | 車輪軸承 | 輪徑 | 輪寬 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02RN04041S007 | 4 x 1“ | 黑色 | 尼龍 | 1機構/ 5“ | 6" | 普通孔 | 4" | 1" | 新台幣1,411元 | ||
14SN08427S001 | 5-1/2 x 3-3/4" | 銀色 | 鐵件 | 1機構/ 8“ | 8.375“ | 球 | 8" | 2.5“ | 新台幣5,024元 | ||
F1RR03052S001G | 1 x 3-5 / 8英寸 | 黑色 | 我們的乳膠 | 3機構/ 16“ | 無莖 | 迭爾林(R) | 3" | 13機構/ 16“ | 新台幣195元 | ||
F1RN02052S001G | 2 x 5-1 / 4英寸 | 黑色 | 我們的乳膠 | 1機構/ 4“ | 無莖 | 迭爾林(R) | 2" | 13機構/ 16“ | 新台幣3,098元 | ||
F1RR02052S001G | 2 x 5-1 / 4英寸 | 黑色 | 我們的乳膠 | 1機構/ 4“ | 無莖 | 迭爾林(R) | 3" | 13機構/ 16“ | 新台幣3,180元 |