項目 | 腳輪 |
孔直徑。 | 1 / 2“,3 / 4” |
腳輪額定載荷範圍 | 1000至2999磅 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
核心顏色 | 銀色 |
核心材料 | 鋁 |
硬度計 | 60邵氏D |
適合車軸 | 1機構/ 2“ |
輪轂長度 | 2.187“ |
輪轂寬度 | 2-3 / 16“ |
額定負載 | 1050磅。 |
非標 | 是 |
耐 | 水、油、化學品、大多數酸 |
扳手襯套 | 包含 |
溫度。 範圍 | -40度至180度F |
車輪軸承 | 滾筒 |
輪轂顏色 | 湖水綠 |
輪徑 | 5" |
車輪材質 | 聚氨酯 |
輪寬 | 2" |
船重(kg) | 0.99 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8716905040 |
原產地 | CN |
型號 | 輪徑 | 孔直徑。 | 腳輪額定載荷範圍 | 輪寬 | 適合車軸 | 輪轂長度 | 額定負載 | 耐 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD0420112 | 4" | 1 / 2“,3 / 4” | 300至999磅 | 2" | 1機構/ 2“ | 2.187“ | 700磅。 | 水、油、化學品、大多數酸 | 新台幣1,348元 | |
PD0620112 | 6" | 1 / 2“,3 / 4” | 1000至2999磅 | 2" | 1機構/ 2“ | 2.187“ | 1230磅。 | 水、油、化學品、大多數酸 | 新台幣2,027元 | |
PD0820112 | 8" | 1 / 2“,3 / 4” | 1000至2999磅 | 2" | 1機構/ 2“ | 2.187“ | 1500磅。 | 水、油、化學品、大多數酸 | 新台幣2,362元 | |
PD0410112 | 4" | 1.187“ | 300至999磅 | 1.5“ | 3機構/ 4“ | 1.625“ | 600磅。 | 水、油、化學品和大多數酸 | 新台幣2,155元 |