項目 | 腳輪 |
孔直徑。 | 1機構/ 2“ |
腳輪額定載荷範圍 | 1000至2999磅 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
核心顏色 | 黑色 |
核心材料 | 鐵件 |
硬度計 | 95邵氏A |
適合車軸 | 1機構/ 2“ |
輪轂長度 | 2.437“ |
輪轂寬度 | 2-7 / 16“ |
額定負載 | 2000磅。 |
非標 | 是 |
耐 | 石油、化學品、大多數酸 |
扳手襯套 | 不包括 |
溫度。 範圍 | -40度至180度F |
車輪軸承 | 密封精密球 |
輪轂顏色 | 黃 |
輪徑 | 6" |
車輪材質 | 聚氨酯 |
輪寬 | 2" |
船重(kg) | 3.53 |
船高(厘米) | 17.02 |
船長(厘米) | 20.83 |
船寬(厘米) | 22.61 |
HS代碼 | 8716900000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 孔直徑。 | 適合車軸 | 輪轂長度 | 額定負載 | 輪寬 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF0642812 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 3" | 2900磅。 | 2.5“ | 新台幣2,400元 |