得到它 可能 7, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 腳輪 |
孔直徑。 | 3機構/ 8“ |
腳輪額定載荷範圍 | 300至999磅 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪材質 | 我們的乳膠 |
核心顏色 | 黑色 |
核心材料 | 我們的乳膠 |
硬度計 | 80邵氏D |
適合車軸 | 3機構/ 8“ |
輪轂長度 | 1.375“ |
輪轂寬度 | 1-3 / 8“ |
額定負載 | 400磅。 |
非標 | 沒有 |
耐 | 水、油、大多數化學品 |
扳手襯套 | 包含 |
溫度。 範圍 | -40度至180度F |
車輪軸承 | 迭爾林(R) |
輪轂顏色 | 黑色 |
輪徑 | 6" |
車輪材質 | 我們的乳膠 |
輪寬 | 1.25“ |
船重(kg) | 0.81 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 14.22 |
船寬(厘米) | 14.22 |
HS代碼 | 8716900000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 輪轂長度 | 孔直徑。 | 腳輪額定載荷範圍 | 額定負載 | 非標 | 耐 | 扳手襯套 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NW0620112 | 2.187“ | 1 / 2“,3 / 4” | 300至999磅 | 900磅。 | 是 | 石油、化學品、大多數酸 | 包含 | -20度至250度F | 新台幣1,116元 | ||
MG0420112 | 2.187“ | 1 / 2“,3 / 4” | 300至999磅 | 500磅。 | 是 | 石油、化學品、大多數酸 | 包含 | -40度至200度F | 新台幣141元 | ||
XR1022810H01 | 2.25“ | 5機構/ 8“ | 1000至2999磅 | 250磅。 | 是 | 水、油、化學品、大多數酸 | 不包括 | -45度至180度F | 新台幣1,678元 | ||
XR0822810H | 2.25“ | 5機構/ 8“ | 1000至2999磅 | 250磅。 | 是 | 水、油、化學品、大多數酸 | 不包括 | -45度至180度F | 新台幣1,794元 | ||
NX0422808G | 2.437“ | 1機構/ 2“ | 1000至2999磅 | 2160磅。 | 是 | 水、油、化學品、大多數酸 | 不包括 | -30度至220度F | 新台幣3,192元 | ||
NX0522808G | 2.437“ | 1機構/ 2“ | 1000至2999磅 | 2160磅。 | 是 | 水、油、化學品、大多數酸 | 不包括 | -30度至220度F | 新台幣3,784元 | ||
NX0622808G | 2.437“ | 1機構/ 2“ | 1000至2999磅 | 2160磅。 | 是 | 水、油、化學品、大多數酸 | 不包括 | -30度至220度F | 新台幣4,887元 |