項目 | 腳輪 |
孔直徑。 | 1機構/ 2“ |
腳輪額定載荷範圍 | 300至999磅 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪材質 | 酚醛 |
核心顏色 | 黑色 |
核心材料 | 酚醛 |
硬度計 | 羅克韋爾102 E |
適合車軸 | 1機構/ 2“ |
輪轂長度 | 2.437“ |
輪轂寬度 | 2-7 / 16“ |
額定負載 | 800磅。 |
非標 | 沒有 |
耐 | 溶劑,酸 |
扳手襯套 | 不包括 |
溫度。 範圍 | -65度至250度F |
車輪軸承 | 球 |
輪轂顏色 | 黑色 |
輪徑 | 4" |
車輪材質 | 酚醛 |
輪寬 | 2" |
船重(kg) | 0.91 |
船高(厘米) | 23.62 |
船長(厘米) | 26.16 |
船寬(厘米) | 26.42 |
HS代碼 | 8716900000 |
原產地 | US |
型號 | 輪寬 | 孔直徑。 | 腳輪額定載荷範圍 | 適合車軸 | 輪轂長度 | 額定負載 | 車輪軸承 | 輪徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM0850116 | 3" | 1" | 1000至2999磅 | 1" | 3.25“ | 2500磅。 | 滾筒 | 8" | 新台幣2,113元 | |
TM1250116 | 3" | 1" | 3000至5999磅 | 1" | 3.25“ | 3500磅。 | 滾筒 | 12“ | 新台幣2,963元 | |
TM0522908G | 2" | 1機構/ 2“ | 1000至2999磅 | 1機構/ 2“ | 2.437“ | 1000磅。 | 球 | 5" | 新台幣827元 | |
TM0822908 | 2" | 1機構/ 2“ | 1000至2999磅 | 1機構/ 2“ | 2.437“ | 1400磅。 | 球 | 8" | 新台幣1,051元 |