項目 | 藝家公牛繩索 |
顏色 | 藍色 |
伸長 | 6.00%7.00% |
總長: | 150ft。 |
封裝類型 | 漢克 |
繩索施工 | 雙編織 |
繩直徑。 | 1機構/ 2“ |
繩子材質 | 聚酯/尼龍 |
子類別 | 藝家/攀岩繩 |
拉伸強度 | 9500磅。 |
工作負荷限制 | 1900磅。 |
船重(kg) | 5.28 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 69.85 |
船寬(厘米) | 23.88 |
HS代碼 | 5607504000 |
原產地 | CA |
產品 | 型號 | 工作負荷限制 | 顏色 | 伸長 | 總長: | 封裝類型 | 繩直徑。 | 繩子材質 | 拉伸強度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGBR12600 | 1900磅。 | 藍色 | - | 600ft。 | 線軸 | 1機構/ 2“ | 聚酯/尼龍 | 9500磅。 | 新台幣27,023元 | ||
AG3SHSC58150 | 2100磅。 | 白/藍/紅示踪劑 | 企業排放佔全球 4.00% | 150ft。 | 袋 | 5機構/ 8“ | 共聚物 | 10,500磅。 | 新台幣6,382元 |