項目 | 樹藝師投擲線 |
顏色 | 綠/白 |
伸長 | 企業排放佔全球 4.00% |
總長: | 180ft。 |
封裝類型 | 線軸 |
繩索施工 | 實心編織 |
繩直徑。 | 3機構/ 32“ |
繩子材質 | 聚乙烯 |
子類別 | 藝家/攀岩繩 |
拉伸強度 | 450磅。 |
工作負荷限制 | 90磅。 |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 53.34 |
船寬(厘米) | 33.02 |
HS代碼 | 5607504000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 伸長 | 總長: | 封裝類型 | 繩直徑。 | 拉伸強度 | 工作負荷限制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGPTL181000 | 霓虹燈橙色/黃色 | 企業排放佔全球 15.00% | 1000ft。 | 線軸 | 1機構/ 8“ | 250磅。 | 50磅。 | 新台幣2,816元 | ||
AGTL1751000 | 安全橙色 | 企業排放佔全球 3.00% | 1000ft。 | 線軸 | 1.75mm | 450磅。 | 90磅。 | 新台幣8,790元 | ||
AGTL221000 | 安全橙色 | 企業排放佔全球 3.00% | 1000ft。 | 線軸 | 2.2mm | 650磅。 | 130磅。 | 新台幣10,337元 | ||
AGTL175180 | 安全橙色 | 企業排放佔全球 3.00% | 180ft。 | 滾動 | 1.75mm | 450磅。 | 90磅。 | 新台幣1,413元 | ||
AGPTL18200 | 霓虹燈橙色/黃色 | 企業排放佔全球 15.00% | 200ft。 | 滾動 | 1機構/ 8“ | 250磅。 | 50磅。 | 新台幣646元 |