項目 | 藝家纜繩 |
顏色 | 黑色 |
伸長 | 7.00%8.00% |
總長: | 300ft。 |
封裝類型 | 線軸 |
繩索施工 | 聚酯纖維 |
繩直徑。 | 1機構/ 2“ |
繩子材質 | 合成的 |
子類別 | 藝家/攀岩繩 |
拉伸強度 | 6000磅。 |
工作負荷限制 | 1200磅。 |
船重(kg) | 4.69 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 5607500000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 拉伸強度 | 顏色 | 伸長 | 工作負荷限制 | 項目 | 總長: | 封裝類型 | 繩直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG12SP34150RW | 18,000磅。 | 白紅 | 企業排放佔全球 4.00% | 1800磅。 | 樹藝家攀岩繩 | 150ft。 | 袋 | 3機構/ 4“ | 新台幣17,595元 | ||
AGHBP34300B | 10,600磅。 | 黑色 | 7.00%8.00% | 2120磅。 | 藝家纜繩 | 300ft。 | 線軸 | 3機構/ 4“ | 新台幣14,207元 | ||
AGKPC516250 | 5400磅。 | 黃 | - | 540磅。 | Arborist Prusik 繩索 | 250ft。 | 線軸 | 5機構/ 16“ | 新台幣15,518元 |