項目 | 清潔濕巾 |
濃度 | 20 至 30% 異丙醇、4% 無有害成分、66 至 76% 水 |
深度 | 2 5機構/ 8“ |
身高 | 9" |
建築材料 | 無紡布 |
包裝規格 | 1000 |
產品數據表 | allegro-safety-0350-20.pdf |
尺寸 | 5的“X 8” |
次數 | 眼鏡清潔濕巾 |
信號寬度 | 4 3機構/ 4“ |
船重(kg) | 3 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 3402505100 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 包裝規格 | 次數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
0350-1000 | 1000 | 眼鏡清潔濕巾 | 新台幣3,072元 | ||
350 | 100 | 防霧、防靜電鏡片擦拭巾 | 新台幣389元 | ||
0350-20pp | - | - | 新台幣129元 | 詢價
| |
0350-20ppd | - | - | 新台幣1,904元 | 詢價
| |
0350-200PU | - | - | 新台幣562元 | 詢價
|