項目 | PAPR系統 |
電池類型 | 可充電鎳氫電池 |
包含墨盒 | HEPA |
包括頭飾 | 是 |
PAPR安裝座 | 面罩固定 |
尺寸 | 普遍 |
吊燈 | 3點 |
窗戶材料 | 聚碳酸酯 |
船重(kg) | 3.63 |
船高(厘米) | 43.18 |
船長(厘米) | 48.26 |
船寬(厘米) | 27.94 |
HS代碼 | 9020009000 |
原產地 | US |
答:由於 PureFlo 呼吸頭盔不密封面部,因此屬於寬鬆型,不需要進行貼合測試。
答:是的,它比 N95 口罩等過濾面罩呼吸器具有更高的指定防護係數 (APF)。
A. Allegro 2000-S PureFlo 呼吸頭盔具有快速釋放頭帶,便於清潔,並可輕鬆調整頭盔以適應不同的頭部尺寸和形狀,從而實現最佳的舒適度、平衡性和貼合性。
A、品牌的 9935 DLXE頭盔 與鎳氫電池相比,採用鋰離子電池,使用壽命更長,標稱電壓更高,從長遠來看更耐用。
答:由於 PureFlo 呼吸頭盔不密封面部,因此為寬鬆型,不需要進行貼合測試。
答:是的,它比 N95 口罩等過濾面罩呼吸器具有更高的指定防護係數 (APF)。
A.