項目 | 冷卻背心 |
年齡組別 | 成人 |
空氣消耗 | 8 至 10 CFM @ 80 至 100 psi |
環境空氣溫度 | 25度 F |
皮帶材質 | 尼龍 |
主體材料 | 塑料 |
帶扣材質 | 塑料 |
顏色 | 灰色 |
耦合器尺寸 | 1機構/ 4“ |
配件類型 | 快速傾斜 |
性別 | 男女皆宜的 |
建築材料 | 透氣阻燃/耐熱 |
最高 溫度 | 120度 F |
產品數據表 | allegro-safety-8450.pdf |
尺寸 | 標準 |
UPC | 741851845012 |
船重(kg) | 6 |
船高(厘米) | 30.48 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 38.1 |
HS代碼 | 6507000000 |
原產地 | CN |