項目 | 低壓空氣軟管 |
成色 | OBAC快速連接 |
硬度計等級 | 80 岸 A |
適合尺寸 | 1機構/ 4“ |
軟管內徑。 | 3機構/ 8“ |
外直徑軟管。 | 19機構/ 32“ |
總長: | 100英尺 |
材料 | 聚氯乙烯 |
最大。 壓力 | 185 PSI |
產品數據表 | allegro-safety-9100-25.pdf |
溫度。 範圍 | -20 度到 150 度。 F |
UPC | 741851910024 |
船重(kg) | 9 |
船高(厘米) | 48.26 |
船長(厘米) | 55.88 |
船寬(厘米) | 35.56 |
HS代碼 | 3917210000 |
原產地 | US |
型號 | 成色 | 適合尺寸 | 軟管內徑。 | 外直徑軟管。 | 總長: | 材料 | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9101-100B | 漢森快速連接 | - | 3機構/ 8“ | - | 100英尺 | 聚氯乙烯、聚酯 | 185 PSI | 新台幣15,435元 | |
9100-50 | OBAC快速連接 | 1機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 19機構/ 32“ | 50英尺 | 聚氯乙烯 | 185 PSI | 新台幣8,941元 | |
9101-50B | 漢森快速連接 | - | 3機構/ 8“ | - | 50英尺 | 聚氯乙烯、聚酯 | 185 PSI | 新台幣8,243元 | |
9100-25 | 漢森快速連接 | 1機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 19機構/ 32“ | 25英尺 | 聚氯乙烯 | 185 PSI | 新台幣5,497元 | |
9100-50EF | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣9,884元 | |
9100-100EF | - | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 1" | 100英尺 | 聚氯乙烯 | 150 PSI | 新台幣15,578元 |