項目 | 隨附的氣泵包裝 |
成色 | 歐巴克 |
包括頭飾 | 罩式(Hood) |
膠管長度 | 50英尺 |
HP | 3 / 4 hp |
鏡頭材質 | 共聚酯 |
鏡頭尺寸 | 6的“X 12” |
鏡頭視圖 | 全景 |
電機電流 | 8.3/16A |
電機功率 | 3/4 馬力、1 1/2 馬力 |
電機電壓 | 115/230V交流電 |
服務的人 | 1 |
段落 | 1 |
電力需求 | 115V,12A |
壓力範圍 | 2至12 psi |
產品數據表 | allegro-safety-9220-01.pdf |
泵排氣過濾器 | 0.3微米HEPA |
泵類型 | 無油、旋轉葉片 |
葉片材料 | 碳 |
工作壓力 | 2至12 psi |
船重(kg) | 31.95 |
船高(厘米) | 43.18 |
船長(厘米) | 81.28 |
船寬(厘米) | 43.18 |
HS代碼 | 8414801680 |
原產地 | US |