項目 | 隨附的氣泵包裝 |
皮帶材質 | 薄型尼龍 |
皮帶類型 | 可調整 |
下巴防護材料 | 聚丙烯 |
塗層 | 防霧防刮 |
成色 | 歐巴克 |
包括頭飾 | 防風罩 |
軟管內徑。 | 3機構/ 8“ |
膠管長度 | 50英尺 |
HP | 1 / 4 hp |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
服務的人 | 1 |
電力需求 | 115V,4.6A |
壓力範圍 | 2至12 psi |
產品數據表 | allegro-safety-9245-01.pdf |
次數 | 供應空氣 |
類別 | 空氣管路護罩 |
遮陽板材料 | 尼龍塑料 |
船重(kg) | 71 |
船高(厘米) | 43.18 |
船長(厘米) | 81.28 |
船寬(厘米) | 43.18 |
HS代碼 | 8414801680 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | HP | 服務的人 | 電力需求 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9245-02 | 3 / 4 hp | 2 | 115V,12A | 新台幣183,835元 |