項目 | 供氣系統 |
塗層 | 防霧 |
成色 | 歐巴克 |
包括頭飾 | 頭盔 |
頭盔材質 | ABS |
HP | 3/4 馬力、1 1/2 馬力 |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
鏡片防護係數 | APF 1000 |
壓力 | 15 PSI |
產品數據表 | allegro-safety-9248-01.pdf |
保護係數 | APF 1000 |
顯示面積 | 15英寸x 6 3/4英寸 |
遮陽板尺寸 | 4 1 / 4“×3 1 / 2” |
船重(kg) | 78 |
船高(厘米) | 43.18 |
船長(厘米) | 101.6 |
船寬(厘米) | 43.18 |
HS代碼 | 8414801680 |
原產地 | US |