項目 | 密閉空間吹風機 |
刀片材料 | 玻璃纖維增強聚丙烯 |
顏色 | 橙色 |
線長 | 15英尺 |
當前繪製 | 22A |
風管直徑 | 8" |
完 | 環氧粉末塗層 |
保險絲放大器 | 30A |
保險絲類型 | 直插30A |
測量 | 18 ga。 |
燒烤飾面 | 鋼/鍍鉻 |
格柵間距 | 5機構/ 16“ |
身高 | 15“ |
HP | 1 / 4 hp |
總長: | 36“ |
材料 | 鐵件 |
建築材料 | 鐵件 |
最大限度。 自由空氣中的流動 | 1150 CFM |
最大限度。 流量 90 XNUMX 度彎曲 | 800 CFM |
最大限度。 流量 90 XNUMX 度彎曲 | 650 CFM |
葉片數 | 6 |
插頭類型 | 鱷魚夾 |
產品數據表 | allegro-safety-9506-01.pdf |
RPM | 3800RPM |
類別 | 軸向的 |
UPC | 741851950624 |
電壓 | 12V DC |
信號寬度 | 13 5機構/ 8“ |
船重(kg) | 45 |
船高(厘米) | 43.18 |
船長(厘米) | 101.6 |
船寬(厘米) | 43.18 |
HS代碼 | 8414519090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
9506-01 | 28“ | 新台幣34,098元 |