項目 | 密閉空間吹風機 |
基規 | 14 ga。 |
刀片材料 | 玻璃增強聚酰亞胺 |
顏色 | 橙色 |
線長 | 25英尺 |
當前繪製 | 1.2A |
風管直徑 | 12“ |
完 | 環氧粉末塗層 |
頻率 | 50赫茲 |
測量 | 16 ga。 |
處理材料 | 我們的乳膠 |
身高 | 16“ |
HP | 1 / 3 hp |
總長: | 15 1機構/ 2“ |
材料 | 鐵件 |
建築材料 | 鐵件 |
最大限度。 自由空氣中的流動 | 1636 CFM |
最大限度。 流量 90 XNUMX 度彎曲 | 1255 CFM |
最大限度。 流量 90 XNUMX 度彎曲 | 1156 CFM |
葉片數 | 3 |
段落 | 1 |
產品數據表 | allegro-safety-9509-01.pdf |
RPM | 2750RPM |
類別 | 軸向防爆 |
電壓 | 220V交流 |
信號寬度 | 12“ |
船重(kg) | 37 |
船高(厘米) | 53.34 |
船長(厘米) | 53.34 |
船寬(厘米) | 53.34 |
原產地 | US |
答:是的,它具有醒目的橙色環氧粉末塗層表面,可提供防腐蝕和防磨損保護。
A. 此鼓風機配備重型 14 號鋼底座,增強運作過程中的穩定性和耐用性。
答:PAGAS 是一種以其抗靜電性能和耐高溫性能而聞名的特種聚合物。它因其消散靜電荷的能力以及適用於電子和航空航天工業的應用而脫穎而出。
產品 | 型號 | 當前繪製 | RPM | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9509-01 | 2.2A | 3250RPM | 115V交流 | 新台幣75,443元 |