項目 | 密閉空間吹風機 |
刀片材料 | 玻璃增強聚酰亞胺 |
顏色 | 橙色 |
線長 | 25英尺 |
當前繪製 | 3.3A |
風管直徑 | 8" |
完 | 環氧粉末塗層 |
頻率 | 60赫茲 |
測量 | 18 ga。 |
處理材料 | 我們的乳膠 |
身高 | 15“ |
HP | 1 / 3 hp |
總長: | 14“ |
材料 | 鐵件 |
建築材料 | 鐵件 |
最大限度。 自由空氣中的流動 | 890 CFM |
最大限度。 流量 90 XNUMX 度彎曲 | 825 CFM |
最大限度。 流量 90 XNUMX 度彎曲 | 770 CFM |
葉片數 | 6 |
段落 | 1 |
產品數據表 | allegro-safety-9513-05.pdf |
RPM | 3250RPM |
類別 | 軸向防爆 |
UPC | 741851951324 |
電壓 | 115V交流 |
信號寬度 | 13 5機構/ 8“ |
船重(kg) | 8.2 |
船高(厘米) | 45.72 |
船長(厘米) | 45.72 |
船寬(厘米) | 45.72 |
HS代碼 | 8414519090 |
原產地 | US |