項目 | 密閉空間吹風機 |
顏色 | 橙色 |
線長 | 6英尺 |
當前繪製 | 3A |
風管直徑 | 8" |
風扇材質 | 玻璃纖維增強聚丙烯 |
完 | 環氧粉末塗層 |
頻率 | 60赫茲 |
身高 | 15“ |
外殼材質 | 鐵件 |
HP | 1 / 3 hp |
總長: | 36“ |
最大限度。 自由空氣中的流動 | 1275 CFM |
段落 | 1 |
產品數據表 | allegro-safety-9513.pdf |
RPM | 3200RPM |
類別 | 軸向的 |
UPC | 741851951423 |
電壓 | 120V交流 |
信號寬度 | 13 5機構/ 8“ |
船重(kg) | 46 |
船高(厘米) | 43.18 |
船長(厘米) | 101.6 |
船寬(厘米) | 43.18 |
HS代碼 | 8414519090 |
原產地 | US |