項目 | 密閉空間吹風機 |
顏色 | 橙色 |
線長 | 25英尺 |
當前繪製 | 19.3/ 9.6A, 15.5/ 7.8A |
風管直徑 | 16“ |
完 | 環氧粉末塗層 |
頻率 | 50/60赫茲 |
身高 | 19“ |
HP | 1 1/2 馬力 |
總長: | 18“ |
材料 | 鐵件 |
建築材料 | 鐵件 |
最大限度。 自由空氣中的流動 | 4839 CFM |
段落 | 1 |
產品數據表 | allegro-safety-9515-50ex.pdf |
RPM | 2975 / 3450 RPM |
類別 | 軸向的 |
電壓 | 115/230V交流電 |
信號寬度 | 18“ |
HS代碼 | 8414519090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 當前繪製 | 最大限度。 自由空氣中的流動 | RPM | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9515-50EX | 15.4/8.4-7.7A | 4663 CFM | 3450RPM | 115/ 208-230V 交流電 | 新台幣123,098元 |