項目 | 便攜式鼓風機 |
葉片光潔度 | 鍍鋅 |
刀片材料 | 鐵件 |
葉片類型 | 鼠籠 |
CFM高 | 1600 CFM |
顏色 | 灰色,黑色 |
線長 | 25英尺 |
當前繪製 | 2.3/2A |
頻率 | 50赫茲 |
烤架材料 | 鐵件 |
格柵間距 | 1機構/ 4“ |
身高 | 20“ |
HP | 1 / 2 hp |
輪轂尺寸 | 1機構/ 2“ |
總長: | 17“ |
材料 | 塑料,滾塑 |
材料厚度 | 0.026 ga。 |
安裝材料 | 鐵件 |
NEMA插頭配置 | 5-15P |
導體數量 | 3 |
速度數 | 3 |
段落 | 1 |
插頭類型 | 3爪 |
產品數據表 | allegro-safety-9519-03e.pdf |
RPM | 1250 轉,1320 轉,1370 轉 |
類別 | 3速地毯烘乾機 |
電壓 | 230V交流 |
信號寬度 | 20“ |
電線尺寸 | 16 AWG |
線徑(AWG) | 16 AWG |
船重(kg) | 36 |
船高(厘米) | 43.18 |
船長(厘米) | 48.26 |
船寬(厘米) | 48.26 |
HS代碼 | 8414519090 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | CFM高 | 顏色 | 當前繪製 | RPM | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9519-03 | 1888 CFM | 藍色 | 2.8/3.5/5.5A | 980 轉,1050 轉,1125 轉 | 115V交流 | 新台幣14,020元 |