項目 | 密閉空間風扇套件 |
顏色 | 橙色 |
當前繪製 | 13A |
風管直徑 | 8" |
身高 | 15“ |
HP | 1 / 3 hp |
總長: | 13 1機構/ 4“ |
材料 | 聚乙烯 |
建築材料 | 聚乙烯 |
最大限度。 自由空氣中的流動 | 816 CFM |
RPM | 4200RPM |
類別 | 軸向的 |
UPC | 741851952154 |
電壓 | 12V DC |
信號寬度 | 12“ |
船重(kg) | 36 |
船高(厘米) | 43.18 |
船長(厘米) | 101.6 |
船寬(厘米) | 43.18 |
HS代碼 | 8414519090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 當前繪製 | 身高 | 最大限度。 自由空氣中的流動 | RPM | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9520-33M | 3A | 13 3機構/ 4“ | 831 CFM | 3200RPM | 115V交流 | 新台幣41,736元 |