項目 | 密閉空間吹風機 |
顏色 | 橙色,黃色 |
當前繪製 | 11A |
風管直徑 | 12“ |
身高 | 17“ |
HP | 1馬力 |
總長: | 27“ |
材料 | 聚乙烯 |
建築材料 | 聚乙烯 |
最大限度。 自由空氣中的流動 | 1842 CFM |
產品數據表 | allegro-safety-9520-43m.pdf |
RPM | 3400RPM |
類別 | 軸向的 |
UPC | 741851952048 |
電壓 | 115/230V交流電 |
信號寬度 | 16“ |
船重(kg) | 54 |
船高(厘米) | 53.34 |
船長(厘米) | 86.36 |
船寬(厘米) | 50.8 |
HS代碼 | 8414519090 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 當前繪製 | HP | 最大限度。 自由空氣中的流動 | RPM | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9520-46M | 25A | 1 / 4 hp | 1330 CFM | 4200RPM | 12V DC | 新台幣62,269元 |