項目 | 密閉空間吹風機 |
顏色 | 橙色 |
線長 | 25英尺 |
當前繪製 | 15.4/8.4-7.7A |
風管直徑 | 20“ |
風管材質 | 乙烯基,聚酯 |
風扇材質 | 防靜電玻璃增強聚酰胺 |
完 | 氯丁橡膠塗層 |
完 | 環氧粉末塗層、氯丁橡膠塗層 |
頻率 | 60赫茲 |
測量 | 16 ga。 |
燒烤飾面 | 鍍鉻 |
烤架材料 | 鐵件 |
身高 | 22 1機構/ 2“ |
HP | 1 1/2 馬力 |
總長: | 19“ |
材料 | 環氧粉末塗層 |
最大限度。 自由空氣中的流動 | 6837 CFM |
最高 轉速 | 3450RPM |
NEMA插頭配置 | 20 |
葉片數 | 3 |
段落 | 1 |
產品數據表 | allegro-safety-9525-50ex.pdf |
保護類型 | 熱自動復位 |
溫度 抵抗性 | 高達 180 度F |
類別 | 軸向防爆 |
電壓 | 115/ 208-230V 交流電 |
信號寬度 | 22“ |
船重(kg) | 95 |
船高(厘米) | 73.66 |
船長(厘米) | 66.04 |
船寬(厘米) | 58.42 |
HS代碼 | 8414519090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 當前繪製 | 完 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9525-50EXE | 15.5/ 7.8A, 19.3/ 9.6A | 環氧粉末塗層、氯丁橡膠塗層 | 115/230V交流電 | 新台幣134,819元 | 詢價
|