項目 | 送風機 |
顏色 | 橙色、黃色、黑色 |
線長 | 6英尺 |
當前繪製 | 1.5-0.7A,1.9-1.0A |
設計 | 可伸縮,不可折疊 |
直徑 | 8" |
風管飾面 | PVC塗層 |
風管材質 | 乙烯基,聚酯 |
風扇材質 | 聚丙烯 |
範型 | 9刀片 |
流量 90 XNUMX 度彎曲 | 674 CFM |
流量 90 XNUMX 度彎曲 | 602 CFM |
頻率 | 50/60赫茲 |
燒烤飾面 | 粉末塗層 |
烤架材料 | 鐵件 |
身高 | 13 1機構/ 2“ |
外殼材質 | 聚乙烯 |
總長: | 17 1機構/ 2“ |
最大限度。 自由空氣中的流動 | 760 CFM |
最高 溫度 | 180度 F |
自由空氣中的最大流量 | 760 CFM |
電機功率 | 1 / 3 hp |
NEMA插頭配置 | 5-15P |
段落 | 1 |
產品數據表 | allegro-safety-9532-15.pdf |
RPM | 2850 / 3350 RPM |
錶帶材料 | 尼龍 |
表面 | 單層 |
電壓 | 115/230V交流電 |
信號寬度 | 11 1機構/ 4“ |