項目 | 密閉空間吹風機 |
顏色 | 橙色 |
線長 | 10英尺 |
當前繪製 | 4.4A |
風管直徑 | 8" |
風管材質 | 乙烯基,聚酯 |
風扇材質 | 聚丙烯 |
完 | PVC塗層 |
頻率 | 50/60赫茲 |
測量 | 16 ga。 |
燒烤飾面 | 鍍鉻 |
烤架材料 | 鐵件 |
身高 | 13 3機構/ 4“ |
HP | 1 / 3 hp |
總長: | 13 1機構/ 4“ |
材料 | 聚乙烯 |
最大限度。 自由空氣中的流動 | 831 CFM |
最高 轉速 | 2800,3400轉 |
NEMA插頭配置 | 5-15P |
葉片數 | 9 |
段落 | 1 |
產品數據表 | allegro-safety-9533-15.pdf |
開關類型 | 內置開/關搖桿 |
溫度 抵抗性 | 高達 180 度F |
類別 | 軸向的 |
UPC | 741851953304 |
電壓 | 115V交流 |
信號寬度 | 12“ |
船重(kg) | 18 |
船高(厘米) | 38.1 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 38.1 |
HS代碼 | 8414519090 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 當前繪製 | 最高 轉速 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9533-E | 4.8-2.4A | 3400RPM | 220V交流 | 新台幣11,269元 |