項目 | 密閉空間吹風機 |
顏色 | 橙色 |
線長 | 10英尺 |
當前繪製 | 4.8-2.4A,4.5-2.2A |
風管直徑 | 8" |
風管材質 | 乙烯基 |
風扇材質 | 聚丙烯 |
完 | PVC塗層 |
測量 | 16 ga。 |
格柵間距 | 5機構/ 16“ |
身高 | 14 1機構/ 2“ |
HP | 1 / 3 hp |
總長: | 26“ |
材料 | 聚乙烯 |
最大限度。 自由空氣中的流動 | 831 CFM |
最高 轉速 | 2800,3400轉 |
NEMA插頭配置 | 5-15P |
葉片數 | 9 |
產品數據表 | allegro-safety-9533-15.pdf |
溫度 抵抗性 | 180度 F |
類別 | 軸向的 |
UPC | 741851953335 |
電壓 | 115/230V交流電 |
信號寬度 | 13 1機構/ 5“ |
船重(kg) | 43 |
船高(厘米) | 40.64 |
船長(厘米) | 86.36 |
船寬(厘米) | 40.64 |
HS代碼 | 8414519090 |
原產地 | CN |