項目 | 密閉空間吹風機 |
顏色 | 橙色 |
線長 | 6英尺 |
當前繪製 | 3.6A |
風管直徑 | 8" |
風管材質 | 乙烯基,聚酯 |
風扇材質 | 玻璃纖維增強聚丙烯 |
完 | PVC塗層 |
測量 | 20 ga。 |
燒烤飾面 | 鍍鉻 |
烤架材料 | 鐵件 |
身高 | 10“ |
HP | 1 / 3 hp |
總長: | 28“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 自由空氣中的流動 | 778 CFM |
NEMA插頭配置 | 5-15 |
葉片數 | 6 |
段落 | 1 |
產品數據表 | allegro-safety-9534-15.pdf |
RPM | 3200RPM |
溫度 抵抗性 | 高達 180 度F |
類別 | 軸向的 |
UPC | 741851953427 |
電壓 | 115V交流 |
信號寬度 | 11“ |
船重(kg) | 47 |
船高(厘米) | 43.18 |
船長(厘米) | 101.6 |
船寬(厘米) | 43.18 |
HS代碼 | 8414519090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
9534-15 | 新台幣37,582元 |