項目 | 袋 |
顏色 | 黃 |
線長 | 15英尺 |
當前繪製 | 22A |
風管直徑 | 8" |
風管飾面 | PVC塗層 |
風管材質 | 乙烯基,聚酯 |
風扇材質 | 玻璃纖維增強聚丙烯 |
燒烤飾面 | 鍍鉻 |
烤架材料 | 鐵件 |
身高 | 12“ |
HP | 1 / 4 hp |
總長: | 27“ |
材料 | 金屬 |
最大限度。 自由空氣中的流動 | 668 CFM |
最高 轉速 | 3800RPM |
葉片數 | 6 |
產品數據表 | allegro-safety-9535-08dc.pdf |
溫度 抵抗性 | 180度 F |
類別 | 軸向的 |
電壓 | 12V DC |
信號寬度 | 15“ |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
9535-08低直流 | 新台幣28,671元 | 詢價
|