項目 | 袋 |
顏色 | 黑色,橙色 |
線長 | 6英尺 |
當前繪製 | 1.4A |
風管直徑 | 8" |
風管飾面 | PVC塗層 |
風管材質 | 乙烯基,聚酯 |
風扇材質 | 聚丙烯 |
頻率 | 60赫茲 |
燒烤飾面 | 鍍鉻 |
烤架材料 | 鐵件 |
身高 | 12“ |
HP | 1 / 4 hp |
總長: | 27“ |
材料 | 鋼風扇,尼龍袋 |
最大限度。 自由空氣中的流動 | 760 CFM |
最高 轉速 | 3300RPM |
NEMA插頭配置 | 5-15P |
葉片數 | 7 |
段落 | 1 |
產品數據表 | allegro-safety-9535-08.pdf |
開關類型 | 2 速開/關 |
溫度 抵抗性 | 180度 F |
類別 | 軸流風扇 |
UPC | 741851953526 |
電壓 | 120V交流 |
信號寬度 | 15“ |
船重(kg) | 30 |
船高(厘米) | 33.02 |
船長(厘米) | 73.66 |
船寬(厘米) | 40.64 |
HS代碼 | 8414519090 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
9535-08 | 新台幣21,266元 |