項目 | 袋 |
顏色 | 黑色,橙色 |
線長 | 6英尺 |
當前繪製 | 3.8A |
風管直徑 | 12“ |
風管材質 | 乙烯基,聚酯 |
風扇材質 | 聚丙烯 |
完 | PVC塗層 |
身高 | 14“ |
HP | 1 / 2 hp |
總長: | 28“ |
材料 | 鋼風扇,尼龍袋 |
最大限度。 自由空氣中的流動 | 1840 CFM |
最高 轉速 | 3300RPM |
NEMA插頭配置 | 5-15 |
葉片數 | 7 |
產品數據表 | allegro-safety-9535-12.pdf |
開關類型 | 2 速開/關 |
溫度 抵抗性 | 高達 180 度F |
類別 | 軸向的 |
UPC | 741851953557 |
電壓 | 120V交流 |
信號寬度 | 16“ |
船重(kg) | 45 |
船高(厘米) | 45.72 |
船長(厘米) | 83.82 |
船寬(厘米) | 45.72 |
HS代碼 | 8414519090 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
9535-12 | 新台幣28,756元 |