項目 | 密閉空間吹風機 |
顏色 | 橙色 |
線長 | 25英尺 |
當前繪製 | 1.2A |
風管直徑 | 8" |
風管材質 | 乙烯基,聚酯 |
風扇材質 | 防靜電玻璃增強聚酰胺 |
完 | 氯丁橡膠塗層 |
頻率 | 50赫茲 |
身高 | 13 3機構/ 4“ |
HP | 1 / 3 hp |
總長: | 13 1機構/ 4“ |
材料 | 耐紫外線和耐化學腐蝕的聚乙烯外殼 |
最大限度。 自由空氣中的流動 | 900 CFM |
最高 轉速 | 2750RPM |
葉片數 | 6 |
段落 | 1 |
產品數據表 | allegro-safety-9538.pdf |
溫度 抵抗性 | 高達 250 度F |
類別 | 軸向防爆 |
電壓 | 220V交流 |
信號寬度 | 12“ |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 當前繪製 | 風扇材質 | 身高 | 最高 轉速 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9538 | 2.2A | 玻璃纖維增強聚丙烯 | 13 1機構/ 4“ | 3250RPM | 115V交流 | 新台幣64,189元 |