項目 | 密閉空間吹風機 |
顏色 | 橙色 |
線長 | 25英尺 |
當前繪製 | 2.2A |
風管直徑 | 12“ |
風扇材質 | 聚丙烯 |
頻率 | 60 hz |
燒烤飾面 | 鍍鉻 |
烤架材料 | 鐵件 |
身高 | 17“ |
HP | 1 / 3 hp |
總長: | 27“ |
材料 | 聚乙烯 |
最大限度。 自由空氣中的流動 | 1484 CFM |
最高 轉速 | 3250RPM |
NEMA插頭配置 | 5-20P |
葉片數 | 6 |
段落 | 1 |
產品數據表 | allegro-safety-9548-15.pdf |
溫度 抵抗性 | 250度 F |
類別 | 軸向的 |
UPC | 741851954844 |
電壓 | 220V交流 |
信號寬度 | 16“ |
船重(kg) | 9.5 |
船高(厘米) | 53.34 |
船長(厘米) | 86.36 |
船寬(厘米) | 53.34 |
原產地 | US |